Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt rund KUM POD M2 POP f.sort


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt rund KUM POD M2 POP f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM POD M2 POP f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM POD M2 POP f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM POD M2 POP f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-303.14.21
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     303.14.21
EAN/GTIN:
     4064900006933
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit farbigem Unterteil und Öffnung am Boden. Mit integriertem Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM POD M2 POP)
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Runddose
Tiefe:
44
Breite:
44
Produkttypbezeichnung:
POD M2 POP
Material des Behälters:
Kunststoff
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
50
Farbe des Spitzers:
silber
Messer austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
doppelt Spitzer
Spitzer austauschbar:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenform:
spitz-lang
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Produkt-Typbezeichnung:
POD M2 POP
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
POD M2 POP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.