Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Ersatzki. sw 2 St. Trodat 6/511 SB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stempel Ersatzki. sw 2 St. Trodat 6/511 SB
Stempel Ersatzki. sw 2 St. Trodat 6/511 SB
Stempel Ersatzki. sw 2 St. Trodat 6/511 SB
Stempel Ersatzki. sw 2 St. Trodat 6/511 SB
Artikel-Nr.:
     C1137-36720
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     36720
EAN/GTIN:
     9008056367208
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
TRODAT Ersatz-Stempelkissen schwarz, 6/511, 2er SB-Packung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
6/511
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Ersatzstempelkissen
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Stück/SB-Packung
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Verwendung für Produkt:
Trodat Professional 511
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Herstellerprodukttyp:
6/511
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzstempelkissen
Produkttypbezeichnung:
6/511
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.