Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt rund KUM 208K2 Blue Ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2 Blue Ocean
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2 Blue Ocean
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2 Blue Ocean
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2 Blue Ocean
Artikel-Nr.:
     C1137-3710121
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3710121
EAN/GTIN:
     4064900058154
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose BLUE OCEAN, rund, aus Bio-Kunststoff - made in Germany. Mit integriertem Kunststoffspitzer für Stifte mit 8 und 11 mm Durchmesser. Transparentes Oberteil mit Staubverschluss. Lieferung zu 12 Stück farbig sortiert (KUM 208 K2).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
208K2 Blue Ocean
Höhe:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
doppel Spitzdose
Breite:
44
Ausführung des Behälters:
Runddose
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Tiefe:
44
Spitzenform:
spitz-lang
Farbe des Spitzers:
farbig sortiert
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Garantie gewährt:
Ja
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Material des Behälters:
Bio-Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
Ja
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,26584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,40004*
€ 26,65605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,16004*
€ 26,37045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,74008*
€ 24,6807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,72008*
€ 23,4669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,51008*
€ 23,217
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,36008*
€ 23,0385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19008*
€ 18,0762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.