Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geodreieck ohne Griff 160mm KUM 262 Blue Ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geodreieck ohne Griff 160mm KUM 262 Blue Ocean
Geodreieck ohne Griff 160mm KUM 262 Blue Ocean
Geodreieck ohne Griff 160mm KUM 262 Blue Ocean
Geodreieck ohne Griff 160mm KUM 262 Blue Ocean
Artikel-Nr.:
     C1137-3710211
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3710211
EAN/GTIN:
     4064900058192
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-Dreieck BLUE OCEAN aus Bio-Kunststoff - made in Germany. Hypotenuse 16,0 cm. Skala mit Heißprägung. Farbe: transparent. Lieferung zu 20 Stück (KUM 262).
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit geprägter Skala
Produkt-Typbezeichnung:
262
Artikelbezeichnung:
Geodreieck
Farbe:
transparent
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Bio-Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
16
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Griff vorhanden:
Nein
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
262
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.