Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt rund KUM 430 M2 f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt rund KUM 430 M2 f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM 430 M2 f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM 430 M2 f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM 430 M2 f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-430 M2
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     430 M2
EAN/GTIN:
     4064900010220
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil und Schraubdeckel. Oberteil geschraubt mit integriertem Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Das Spitzermesser ist auswechselbar. ((KUM 432)
Weitere Informationen:
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Spitzer austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
430 M2
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Beschreibung der Besonderheiten:
doppelt Spitzer
Garantie gewährt:
Ja
Spitzenform:
spitz-lang
Höhe:
60
Breite:
40
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe des Spitzers:
silber
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Messer austauschbar:
Ja
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Material des Spitzers:
metall
Tiefe:
40
Material des Behälters:
Kunststoff
Ausführung des Behälters:
Runddose
Produkt-Typbezeichnung:
430 M2
Herstellerprodukttyp:
430 M2
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.