Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 50 Plus 50 kg / 5 g inkl. Netzgerät
Artikel-Nr.:
     C1137-507605005
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     507605005
EAN/GTIN:
     4003801864501
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage
WEDO® Plattformwaage PAKET 50 Plus mit Zählfunktion. Robuste Waage mit Tara-, Justier- und Zählfunktion für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Gefertigt aus Alu-Guss mit Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl. Wiegt bis 50 kg in 5-Gramm-Schritten. Mindestauflagegewicht: 5 g. Das separate Metall-Display mit LCD-Anzeige kann sowohl aufgestellt als auch an der Wand befestigt werden. Gut lesbare Anzeige mit 34 mm hohen Ziffern. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl gewichtsgleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln. Referenzstückzahlen 25 - 50 - 75 - 100 Stück. Lieferung mit Netzgerät 6 V / 500 mA, aber auch Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AAA) ist möglich. Maße: Wiegeteller ca. 25 x 25 x 5 cm, Anzeigegerät 18,0 x 3,5 x 9,5 cm. 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Breite:
360
Beschreibung der Besonderheiten:
Plattformwaage mit Tara-, Justier- und Zählfunktion. Aus Alu-Guss mit Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl. Separates Metall-Display mit LCD-Anzeige zum Aufstellen oder Wandbefestigung.
Wiegegenauigkeit:
5
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Garantie gewährt:
Ja
Art der Hilfsenergie:
4 x Lady-Batterie (alternativ zu Netzgerät)
Farbe:
silber / schwarz
Garantiedauer:
36 Monate
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
Netzgerät 6 V / 500 mA
Breite der Waagschale:
250
Artikelbezeichnung:
Plattformwaage
Werkstoff:
Metall | metall
Tiefe:
280
Höhe:
50
Produkttypbezeichnung:
Paket 50 Plus mit Zählfunktion
Länge der Waagschale:
250
Produkt-Typbezeichnung:
Paket 50 Plus mit Zählfunktion
Art der Hilfenergie:
4 x Lady-Batterie (alternativ zu Netzgerät)
Herstellerproduktbezeichnung:
Plattformwaage
Herstellerprodukttyp:
Paket 50 Plus mit Zählfunktion
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.