Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Paket 100 Plus 100 kg / 10 g inkl. Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Paket 100 Plus 100 kg / 10 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 100 Plus 100 kg / 10 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 100 Plus 100 kg / 10 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 100 Plus 100 kg / 10 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 100 Plus 100 kg / 10 g inkl. Netzgerät
Waage Paket 100 Plus 100 kg / 10 g inkl. Netzgerät
Artikel-Nr.:
     C1137-507610010
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     507610010
EAN/GTIN:
     4003801864518
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
WEDO® Plattformwaage PAKET 100 Plus mit Zählfunktion. Robuste Waage mit Tara-, Justier- und Zählfunktion für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Gefertigt aus Alu-Guss mit pulverbeschichteter, unempfindlicher Oberfläche. Wiegt bis 100 kg in 10-Gramm-Schritten. Mindestauflagegewicht: 50 g. Das separate Metall-Display mit LCD-Anzeige kann sowohl aufgestellt als auch an der Wand befestigt werden. Gut lesbare Anzeige mit 34 mm hohen Ziffern. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl gewichtsgleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln. Referenzstückzahlen 25 - 50 - 75 - 100 Stück. Lieferung mit Netzgerät 6 V / 500 mA, aber auch Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AAA) ist möglich. Maße: Wiegeteller ca. 40 x 40 x 5,5 cm, Anzeigegerät 18,0 x 3,5 x 9,5 cm. 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Breite der Waagschale:
400
Farbe:
silber / schwarz
Art der Hilfsenergie:
4 x Lady-Batterie (alternativ zu Netzgerät)
Höhe:
55
Länge der Waagschale:
400
Garantiedauer:
36 Monate
Tiefe:
420
Werkstoff:
Metall | metall
Artikelbezeichnung:
Plattformwaage
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Paket 100 Plus mit Zählfunktion
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Wiegegenauigkeit:
10
Tragfähigkeit der Waage:
10000
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
Netzgerät 6 V / 500 mA
Breite:
525
Beschreibung der Besonderheiten:
Plattformwaage mit Tara-, Justier- und Zählfunktion. Aus Alu-Guss mit Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl. Separates Metall-Display mit LCD-Anzeige zum Aufstellen oder Wandbefestigung.
Produkt-Typbezeichnung:
Paket 100 Plus mit Zählfunktion
Art der Hilfenergie:
4 x Lady-Batterie (alternativ zu Netzgerät)
Herstellerproduktbezeichnung:
Plattformwaage
Herstellerprodukttyp:
Paket 100 Plus mit Zählfunktion
Weitere Suchbegriffe: paketwaage wedo, paketwaage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.