Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinhaar Pinsel Nr. 2 Aquarell KUM 511.22.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinhaar Pinsel Nr. 2 Aquarell KUM 511.22.11
Feinhaar Pinsel Nr. 2 Aquarell KUM 511.22.11
Feinhaar Pinsel Nr. 2 Aquarell KUM 511.22.11
Feinhaar Pinsel Nr. 2 Aquarell KUM 511.22.11
Feinhaar Pinsel Nr. 2 Aquarell KUM 511.22.11
Artikel-Nr.:
     C1137-511.22.11
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     511.22.11
EAN/GTIN:
     4064900045178
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Feinhaarpinsel
Malpinsel
Schulmalpinsel
Feinhaar-Aquarell-Pinsel Größe #2. Die Pinsel zeichnen sich durch die große Aufnahmekapazität, einer gleichmäßigen Farbabgabe, sowie einer langen Haltbarkeit aus. Die verwendeten Hölzer sind nicht mit Pestiziden behandelt und stammen aus heimischen Wäldern, die der Wiederaufforstung unterliegen. Es werden also keine Tropenhölzer verwendet. Weiterhin sind die Stiele frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. Die Pinselstiele sind somit physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung der Pinselform:
spitz
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Pinselstiele sind physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium.
Produkt-Typbezeichnung:
Feinhaar
Produktverwendung:
Malen
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Material der Pinselzwinge:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Typnummer des Pinsels:
2
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaar
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Feinhaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,83167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80008*
€ 17,6121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02008*
€ 16,6839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13004*
€ 15,62475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,74004*
€ 15,16065
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,58008*
€ 14,9703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98004*
€ 11,87625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.