Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schul u. Art Pinsel Rs #4 KUM 514.14 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schul u. Art Pinsel Rs #4 KUM 514.14 19
Schul u. Art Pinsel Rs #4 KUM 514.14 19
Schul u. Art Pinsel Rs #4 KUM 514.14 19
Schul u. Art Pinsel Rs #4 KUM 514.14 19
Artikel-Nr.:
     C1137-514.14.19
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     514.14.19
EAN/GTIN:
     4064900053852
Suchbegriffe:
Malpinsel
Schulmalpinsel
Schulpinsel
schulmalpinsel größe 4 rund
School & Art Pinsel Größe #4 von KUM. Die perfekte Lösung für Schule und Hobby. Die Synthetik-Haare sind elastisch und eignen sich für verschiedene Medien, wie z. B. Wasserfarbe und Acryl. Die Pinsel sind leicht und vollständig auswaschbar, daher bleiben die Farben beim Auftragen klar und leuchtend und verunreinigen beim Wechsel nicht. Die runden Pinsel aus der School & Art Reihe laufen spitz zu und eignen sich hervorragend zum Malen von kleinen Details und Linien.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Synthetik-Haare laufen spitz zu, sind elastisch und eignen sich z.B. für Wasserfarbe und Acryl. Leicht und vollständig auswaschbar.
Garantiedauer:
24 Monate
Produktverwendung:
Malen Schule und Hobby
Farbe:
natur
Ausführung der Pinselform:
spitz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Rund-Pinsel
Typnummer des Pinsels:
4
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik-Haare
Produkttypbezeichnung:
School & Art
Produkt-Typbezeichnung:
School & Art
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
School & Art
Herstellerproduktbezeichnung:
Rund-Pinsel
Weitere Suchbegriffe: malpinsel, malpinsel synthetikfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,03167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17004*
€ 21,62235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21004*
€ 20,47995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55008*
€ 18,5046
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,38004*
€ 14,73225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.