Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schul u. Art Pinsel Fl #12 KUM 514.27 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schul u. Art Pinsel Fl #12 KUM 514.27 19
Schul u. Art Pinsel Fl #12 KUM 514.27 19
Schul u. Art Pinsel Fl #12 KUM 514.27 19
Schul u. Art Pinsel Fl #12 KUM 514.27 19
Artikel-Nr.:
     C1137-514.27.19
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     514.27.19
EAN/GTIN:
     4064900053982
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
School & Art Pinsel Größe #12 von KUM. Die perfekte Lösung für Schule und Hobby. Die Synthetik-Haare sind elastisch und eignen sich für verschiedene Medien, wie z. B. Wasserfarbe und Acryl. Die Pinsel sind leicht und vollständig auswaschbar, daher bleiben die Farben beim Auftragen klar und leuchtend und verunreinigen beim Wechsel nicht. Die flachen Pinsel aus der School & Art Reihe eignen sich besonders gut für gleichmäßige Farbverläufe und große Flächen.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Produkt-Typbezeichnung:
School & Art
Produktverwendung:
Malen Schule und Hobby
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Synthetik-Haare sind elastisch und eignen sich z.B. für Wasserfarbe und Acryl. Leicht und vollständig auswaschbar.
Ausführung der Pinselform:
flach
Material der Pinselzwinge:
Metall
Typnummer des Pinsels:
12
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik-Haare
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Flach-Pinsel
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
School & Art
Herstellerproduktbezeichnung:
Flach-Pinsel
Herstellerprodukttyp:
School & Art
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,69834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,93008*
€ 34,4268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,66008*
€ 34,1055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,22008*
€ 32,3919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,05008*
€ 30,9996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,27008*
€ 30,0714
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,12008*
€ 29,8929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,38008*
€ 24,2523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.