Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibhilfe Sattler Grip SB f.sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibhilfe Sattler Grip SB f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip SB f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip SB f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip SB f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip SB f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip SB f.sortiert
Artikel-Nr.:
     C1137-5213500
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5213500
EAN/GTIN:
     4064900044249
Suchbegriffe:
Schreibhilfe
schreibhilfe
Schreibhilfe SATTLER GRIP. Diese ergonomische Schreibhilfe wurde von Dr. Johanna Barbara Sattler entwickelt. Sie begünstigt die richtige Griffhaltung und reduziert die Belastung der Finger beim Schreiben. Dies verhindert Ermüdungen sowie Schmerzen und erhöht die Bequemlichkeit beim Schreiben, Basteln oder Malen. Der "Sattler Grip" lässt sich einfach auf Schreibgeräte, Bastelmesser, Pinsel etc. bis zu einem Durchmesser von 12mm aufschieben. Das angenehm griffige Material ist frei von toxischen Substanzen und sorgt sowohl bei Rechts- als auch Linkshändern (gekennzeichnet über "R" oder "L") sowie bei Arthritispatienten für eine entspannte Griffhaltung. Länge: 3,4 cm. Lieferung: 1 Stück auf Blister-Karte, farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Sattler Grip
Werkstoff:
SEBS
Beschreibung der Besonderheiten:
Entwickelt von Dr. Johanna Sattler. Für Rechts- und Linkshänder sowie für Arthrithispatienten geeignet. Gefertigt aus ungiftigem, latexfreiem Material
Verwendung für Stiftdurchmesser:
bis 12 mm
Garantie gewährt:
Ja
Länge:
34
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Sattler Grip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.