Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Lineal 30cm/15cm faltbar Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     C1137-521530
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     521530
EAN/GTIN:
     4003801869469
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
WEDO® KLAPP-Lineal, lässt sich genau in der Mitte über ein Drehgelenk mit Winkelskala von 30 auf 15 cm zusammenfalten, aus transparentem Kunststoff bedruckt, mit geprägter Skala. In hängefähiger Einzelverpackung aus Karton. Maße Verpackung: ca. 5,90 x 0,80 x 20,40 cm. Maße Lineal: ca. 16,4 x 3,6 x 0,5 cm geschlossen / aufgeklappt ca. 30,9 x 3,6 x 0,5 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Kunststoff-Lineal faltbar mit Winkelskala
Artikelbezeichnung:
Lineal
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Klapp-Lineal lässt sich genau in der Mitte über ein Drehgelenk mit Winkelskala von 30 auf 15 cm zusammenfalten. Mit geprägter Skala.
Garantie gewährt:
Ja
Länge:
30,9
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
12 Monate
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kunststoff-Lineal faltbar mit Winkelskala
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Kunststoff-Lineal faltbar mit Winkelskala
Herstellerproduktbezeichnung:
Lineal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.