Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 20 cm Kunstst. tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Lineal 20 cm Kunstst. tr
Artikel-Nr.:
     C1137-5220
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5220
EAN/GTIN:
     4003801031453
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
WEDO® Kunststoff-Lineal 20 cm. Transparent aus Polystyrol, mit Tuschkante und geprägter Cm-Einteilung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Länge:
20.3
Artikelbezeichnung:
Lineal
Griff vorhanden:
Nein
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Farbe:
transparent
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
mit geprägter Skala
Herstellerproduktbezeichnung:
Lineal
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.