Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 30 cm Kunstst. tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 30 cm Kunstst. tr
Lineal 30 cm Kunstst. tr
Lineal 30 cm Kunstst. tr
Lineal 30 cm Kunstst. tr
Artikel-Nr.:
     C1137-5230
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5230
EAN/GTIN:
     4003801031446
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
WEDO® Kunststoff-Lineal 30 cm. Transparent aus Polystyrol, mit Tuschkante und geprägter Cm-Einteilung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
30
Artikelbezeichnung:
Lineal
Griff vorhanden:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
mit geprägter Skala
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Lineal
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.