Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Behälterspitzer aus Glas bl. mit Metall-Doppelspitzer
Artikel-Nr.:
     C1137-5248099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5248099
EAN/GTIN:
     4003801871929
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
WEDO® Glasspitzer: Die nachhaltige Möglichkeit dicke und dünne Blei- und Holzfarbstifte in Form zu halten. Das attraktive 12er Display präsentiert die Doppelspitzer aus Glas mit abschraubbarem Deckel aus Weißblech in 2 verschiedenen Glas-Formen und farben: grau und hellblau. Der Deckel ist mit 2 Spitzeröffnungen ist bei beiden Modellen in mint gehalten. Die Spitzer selber sind aus Aluminium und sind für 8- und 11 mm Blei- und Holzfarbstifte geeignet. Spitzerbehälter Maße: Ø 4,20 cm, Höhe: 5,40 cm, Displaymaße geschl.: ca. 15 x 20,2 x 5,6 cm, aufgestellt: ca. 15 x 20,2 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
42
Artikelbezeichnung:
Doppel-Spitzdose
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm und 11 mm
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Spitzer austauschbar:
Ja
Material des Spitzers:
Aluminium
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Ausführung des Behälters:
sechseckig und rund
Garantiedauer:
24 Monate
Material des Behälters:
Glas
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
42
Farbe des Behälters:
blau und grau
Messer austauschbar:
Ja
Farbe des Spitzers:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelspitzer mit abschraubbarem Deckel aus Weißblech nachhaltig und recyclebar
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelspitzer im Glas
Höhe:
54
Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzer im Glas
Herstellerproduktbezeichnung:
Doppel-Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
Doppelspitzer im Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,59417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,00004*
€ 52,36005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,29004*
€ 50,32515
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,13008*
€ 50,1348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,36008*
€ 48,0285
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,58008*
€ 47,1003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,13004*
€ 37,04475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.