Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab 30 cm Architekt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab 30 cm Architekt 1
Dreikantmaßstab 30 cm Architekt 1
Dreikantmaßstab 30 cm Architekt 1
Dreikantmaßstab 30 cm Architekt 1
Dreikantmaßstab 30 cm Architekt 1
Artikel-Nr.:
     C1137-5255001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5255001
EAN/GTIN:
     4003801858074
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal architekt 30cm
WEDO® Dreikantmaßstab Architekt 1, 30 cm, aus weißem Kunststoff mit Hohlkehlen in Weiß, Grün und Rot sowie großer Vorbezifferung. Teilung: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 und 1:125. Maße: 32,5 x 2,5 x 2,5 cm. Einzeln verpackt im Kunststoffköcher.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß / grün / rot
Produkt-Typbezeichnung:
Architekt 1
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Dreikantmaßstab
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus weißem Kunststoff mit Hohlkehlen in Weiß, Grün und Rot
Ausführung der Reduktionsteilungen:
Architekt 1 - Teilung: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 und 1:125
Garantiedauer:
24 Monate
Länge:
30
Produkttypbezeichnung:
Architekt 1
Ausführung der Reduktionsteilung:
Architekt 1 - Teilung: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 und 1:125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.