Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab 30 cm Ingenieur DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab 30 cm Ingenieur DIN
Dreikantmaßstab 30 cm Ingenieur DIN
Dreikantmaßstab 30 cm Ingenieur DIN
Dreikantmaßstab 30 cm Ingenieur DIN
Dreikantmaßstab 30 cm Ingenieur DIN
Artikel-Nr.:
     C1137-5255002
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5255002
EAN/GTIN:
     4003801858104
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantmaßstab 30cm ingenieur
WEDO® Dreikantmaßstab Ingenieur DIN, 30 cm, aus weißem Kunststoff mit Hohlkehlen in Weiß, Grün und Rot sowie großer Vorbezifferung. Teilung: 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 und 1:100. Maße: 32,5 x 2,5 x 2,5 cm. Einzeln verpackt im Kunststoffköcher.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ingenieur DIN
Farbe:
weiß / grün / rot
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus weißem Kunststoff mit Hohlkehlen in Weiß, Grün und Rot
Artikelbezeichnung:
Dreikantmaßstab
Ausführung der Reduktionsteilungen:
Ingenieur DIN - Teilung: 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 und 1:100
Garantie gewährt:
Ja
Länge:
30
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung der Reduktionsteilung:
Ingenieur DIN - Teilung: 1:2,5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 und 1:100
Produkttypbezeichnung:
Ingenieur DIN
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal 30cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.