| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-5255101 Herst.-Nr.: 5255101 EAN/GTIN: 4003801870625 |
| |
|
| | |
| WEDO® Dreikantmaßstab ALU Architekt, 30 cm aus Aluminium mit Hohlkehlen in Grün und Rot sowie Teilung für Architekten, Maßstab: 1:10 und 1:100 / 1:20 und 1:200 / 1:25 und 1: 250 / 1:50 und 1:500 / 1:75 und 1:750 / 1:125 und 1:1250. Maße: ca. 32,2 x 2,4 x 2,1 cm. Gewicht: ca. 108 g. Verpackung: Kunststoffköcher mit Hängeöse: ca. 32,8 x 3 x 2,7 cm. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Aus Aluminium mit Hohlkehlen in Silber, Grün und Rot | Farbe: | silber / grün / rot | Produkt-Typbezeichnung: | Architekt | Artikelbezeichnung: | Dreikantmaßstab | Werkstoff: | Aluminium | Garantie gewährt: | Ja | Länge: | 30 | Ausführung der Reduktionsteilungen: | 1:10 und 1:100 | Garantiedauer: | 24 | Ausführung der Reduktionsteilung: | 1:10 und 1:100 | Produkttypbezeichnung: | Architekt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |