Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr
Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr
Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr
Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr
Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr
Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr
Geometrie-Dreieck m. Griff klein160mm tr
Artikel-Nr.:
     C1137-526
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     526
EAN/GTIN:
     4003801035987
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
WEDO® Geometrie-Dreieck, Hypotenuse 160 mm. Praktisches Zeichendreieck zum Planen und Konstruieren in Beruf, Ausbildung und Schule. Aus Kunststoff mit Facetten und Tuschenoppen. Die Kanten, Winkel und Maßskala sind farblich hinterlegt. Mit abnehmbarem Haltegriff.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Geometrie-Dreieck mit abnehmbarem Griff
Farbe:
transparent
Länge der Hypotenuse:
160
Werkstoff:
Acryl
Beschreibung der Besonderheiten:
Im Etui. Praktisches Zeichendreieck zum Planen und Konstruieren in Beruf, Ausbildung und Schule
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Griff vorhanden:
Ja
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Herstellerproduktbezeichnung:
Geometrie-Dreieck mit abnehmbarem Griff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.