Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum in Buchst.Trodat 1010 4x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1010 4x26mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1010 4x26mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1010 4x26mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1010 4x26mm
Stempel Datum in Buchst.Trodat 1010 4x26mm
Artikel-Nr.:
     C1137-54131
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54131
EAN/GTIN:
     0092399141310
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 4 x 26 mm, Monate in Buchstaben, Schrifthöhe 4 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Classic 1010
Artikelbezeichnung:
Datumstempel
Anzahl der Räder:
4
Farbe:
schwarz/silber
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2028
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Höhe der Schrift:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
Monatsangabe in Buchstaben
Ausführung der Drucktexte:
Datum
Abmessung der Stempelfläche:
4x26
Stempeltext austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Classic 1010
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.