Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum in Zahlen Trodat 1014 4x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum in Zahlen Trodat 1014 4x17mm
Stempel Datum in Zahlen Trodat 1014 4x17mm
Stempel Datum in Zahlen Trodat 1014 4x17mm
Stempel Datum in Zahlen Trodat 1014 4x17mm
Stempel Datum in Zahlen Trodat 1014 4x17mm
Artikel-Nr.:
     C1137-54216
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54216
EAN/GTIN:
     0092399142164
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 4 x 17 mm, Monate in Zahlen, Schrifthöhe 4 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Classic 1014
Anzahl der Räder:
4
Farbe:
schwarz/silber
Artikelbezeichnung:
Datumstempel
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Höhe der Schrift:
4
Datumsformat des Aufdruckes:
17. 07. 28
Abmessung der Stempelfläche:
4 x17
Beschreibung der Besonderheiten:
Monatsangabe in Zahlen
Stempeltext austauschbar:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
Datumm
Herstellerproduktbezeichnung:
Datumstempel
Herstellerprodukttyp:
Classic 1014
Produkttypbezeichnung:
Classic 1014
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.