Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Zahlen 4mm 4stel.Trodat 1544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Zahlen 4mm 4stel.Trodat 1544
Stempel Zahlen 4mm 4stel.Trodat 1544
Stempel Zahlen 4mm 4stel.Trodat 1544
Stempel Zahlen 4mm 4stel.Trodat 1544
Stempel Zahlen 4mm 4stel.Trodat 1544
Artikel-Nr.:
     C1137-54835
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54835
EAN/GTIN:
     0092399148357
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Schlagstempel
Nummernstempel
TRODAT 1544 Nummernstempel Ziffernhöhe 4 mm, 4-stellig. Mit vernickeltem Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Einstellen der Zahlen. Abdruckbreite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1544
Artikelbezeichnung:
Nummernstempel
Farbe:
silber-lichtgrau-rot
Werkstoff:
Metall-Kunststoff
Anzahl der Räder:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen
Höhe der Schrift:
4
Abmessung der Stempelfläche:
4x15
Ausführung der Drucktexte:
Zahlen
Stempeltext austauschbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
1544
Herstellerproduktbezeichnung:
Nummernstempel
Produkttypbezeichnung:
1544
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.