Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Zahlen 4mm 6stel.Trodat 1546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Zahlen 4mm 6stel.Trodat 1546
Stempel Zahlen 4mm 6stel.Trodat 1546
Stempel Zahlen 4mm 6stel.Trodat 1546
Stempel Zahlen 4mm 6stel.Trodat 1546
Stempel Zahlen 4mm 6stel.Trodat 1546
Artikel-Nr.:
     C1137-54844
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54844
EAN/GTIN:
     0092399148449
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
TRODAT 1546 Nummernstempel Ziffernhöhe 4 mm, 6-stellig. Mit vernickeltem Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Einstellen der Zahlen. Abdruckbreite: 26 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
6
Produkt-Typbezeichnung:
1546
Artikelbezeichnung:
Nummernstempel
Beschreibung der Besonderheiten:
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen
Höhe der Schrift:
4
Werkstoff:
Metall-Kunststoff
Abmessung der Stempelfläche:
4x26
Stempeltext austauschbar:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
Zahlen
Farbe:
schwarz/silber
Herstellerprodukttyp:
1546
Herstellerproduktbezeichnung:
Nummernstempel
Produkttypbezeichnung:
1546
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.