Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Zahlen 7mm 4stel. Trodat 1574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Zahlen 7mm 4stel. Trodat 1574
Stempel Zahlen 7mm 4stel. Trodat 1574
Stempel Zahlen 7mm 4stel. Trodat 1574
Stempel Zahlen 7mm 4stel. Trodat 1574
Stempel Zahlen 7mm 4stel. Trodat 1574
Artikel-Nr.:
     C1137-54928
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54928
EAN/GTIN:
     0092399149286
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
TRODAT 1574 Nummernstempel Ziffernhöhe 7 mm, 4-stellig. Mit vernickeltem Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Einstellen der Zahlen. Abdruckbreite: 24 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1574
Anzahl der Räder:
4
Farbe:
silber-lichtgrau-rot
Artikelbezeichnung:
Nummernstempel
Abmessung der Stempelfläche:
7x24
Beschreibung der Besonderheiten:
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen
Werkstoff:
Metall-Kunststoff
Höhe der Schrift:
7
Stempeltext austauschbar:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
Zahlen
Herstellerprodukttyp:
1574
Herstellerproduktbezeichnung:
Nummernstempel
Produkttypbezeichnung:
1574
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.