| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-56346 Herst.-Nr.: 56346 EAN/GTIN: 9008056563464 |
| |
|
| | |
| Trodat Handstempelkissen, rot. Stabiles Kunststoffgehäuse, das sich mit einer Hand öffnen lässt. Kisseneinlage aus Filz. Reicht für tausende von sauberen Abdrucken. Kein Austrocknen, auch bei längerem Öffnen. Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe. Kissengröße 11 x 7 cm. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | 56346 | Beschreibung der Besonderheiten: | Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe | Artikelbezeichnung: | Handelsstempelkissen rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Abmessung der Stempelfläche: | 11 x 7 cm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 12 Monate | Herstellerproduktbezeichnung: | Handelsstempelkissen rot | Herstellerprodukttyp: | 56346 | Produkttypbezeichnung: | 56346 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |