| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-56347 Herst.-Nr.: 56347 EAN/GTIN: 9008056563471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trodat Handstempelkissen, schwarz. Stabiles Kunststoffgehäuse, das sich mit einer Hand öffnen lässt. Kisseneinlage aus Filz. Reicht für tausende von sauberen Abdrucken. Kein Austrocknen, auch bei längerem Öffnen. Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe. Kissengröße 11 x 7 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | 56347 | Artikelbezeichnung: | Handelsstempelkissen schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Dokumentenechte, wasserbasierende Stempelfarbe | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Abmessung der Stempelfläche: | 11 x 7 cm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Garantiedauer: | 12 Monate | Herstellerprodukttyp: | 56347 | Herstellerproduktbezeichnung: | Handelsstempelkissen schwarz | Produkttypbezeichnung: | 56347 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, trodat stempelfarbe schwarz, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |