Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Klemmbrett A4 MDF Faserplatte braun
Artikel-Nr.:
     C1137-574104
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     574104
EAN/GTIN:
     4003801872285
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
WEDO® Klemmbrett MDF - Das schicke neue Klemmbrett für A4 Formate ist aus nachwachsenden Holzfasern und damit nicht nur umweltfreundlicher als ein Kunststoff-Klemmbrett sondern auch besonders haltbar. Unser MDF Klemmbrett ist mit natürlichem Bindematerial (Gelatine) verklebt und dünstet somit keinen Lösungsmittelgeruch aus. Im Papierschuber verpackt ein besonders nachhaltiges Produkt von WEDO®. Starke Klemmhalterung mit praktischer Wandaufhängung und Gummikante. Klemmbrett Maße (inkl. Klemme): 32,5 x 22,5 x 1,3 cm, Materialstärke Klemmplatte: 3mm, max. Klemmdicke: ca. 8 mm.
Weitere Informationen:
Stärke:
3
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
Beschreibung der Besonderheiten:
starke Klemmhalterung mit Gummikante, praktische Wand-Aufhängung, glatte Oberfläche (pflegeleicht und abwischbar)
max. Klemmdicke:
8
Höhe:
32.5
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett A4
Garantiedauer:
24 Monate
Werkstoff:
MDF
Produkt-Typbezeichnung:
aus MDF
Breite:
22.5
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
braun
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite, oben Mitte
min. Dicke:
3
Produkttypbezeichnung:
aus MDF
Farbe der Klemme:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett A4
Herstellerprodukttyp:
aus MDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.