Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 Kunststoff bl mit Stiftehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 Kunststoff bl mit Stiftehalter
Klemmbrett A4 Kunststoff bl mit Stiftehalter
Klemmbrett A4 Kunststoff bl mit Stiftehalter
Klemmbrett A4 Kunststoff bl mit Stiftehalter
Klemmbrett A4 Kunststoff bl mit Stiftehalter
Klemmbrett A4 Kunststoff bl mit Stiftehalter
Artikel-Nr.:
     C1137-576603
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     576603
EAN/GTIN:
     4003801861135
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
WEDO® Klemmbrett A4 mit Stifthalter und Aufhängeöse. Das stabile Klemmbrett aus hochwertigem Polystyrol mit 2,5 mm Plattenstärke und abgerundeten Ecken ist mit einer starken Metallklemme ausgestattet. Besonders praktisch ist die Stifthalterung in Form einer Spiralschlaufe, die sowohl dicke als auch dünne Stifte hält. Maße: ca. 32,9 x 22,7 x 1,5 cm, Plattengröße: ca. 31,6 x 22,7 cm. Farbe: blau. Einzeln verpackt mit Einlageblatt in Polybeuteln.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papiergrößen:
A4
min. Dicke:
25
Breite:
227
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
8
Farbe der Klemme:
silber
Höhe:
329
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Ecken, Metallklemme, Stiftehalterung in Form einer Spiralschlaufe (für dicke und dünne Stifte geeignet) und Aufhängeöse
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polystyrol
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite, oben Mitte
Herstellerprodukttyp:
A4
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Produkt-Typbezeichnung:
A4
Stärke:
25
Farbe der Klemmen:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.