Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 alu si Schreibplatte Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 alu si Schreibplatte Metall
Klemmbrett A4 alu si Schreibplatte Metall
Klemmbrett A4 alu si Schreibplatte Metall
Klemmbrett A4 alu si Schreibplatte Metall
Klemmbrett A4 alu si Schreibplatte Metall
Artikel-Nr.:
     C1137-57854
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57854
EAN/GTIN:
     4003801726229
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
WEDO Klemmbrett A4 Metall. Stabiles, edles Klemmbrett aus poliertem, leicht mattiertem Aluminium. Starke Klammer mit Aufhängeöse, einfach praktisch. Größe 31,8 cm x 22,5 cm x 0,9 cm, Stärke der Schreibplatte 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | silber
Farbe der Klemme:
silber
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Werkstoff:
mattes Aluminium
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
max. Klemmdicke:
5
min. Dicke:
14
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Ecken, edles Design | abgerundete Ecken, Aufhängeöse
Herstellerprodukttyp:
A4 Metall
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite, oben Mitte
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Metall
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Stärke:
14
Garantie gewährt:
Ja
Farbe der Klemmen:
silber
Garantiedauer:
24 Monate
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
Produkttypbezeichnung:
A4 Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.