Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 4Ringe 56mm rt Ergogrip Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 4Ringe 56mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4Ringe 56mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4Ringe 56mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4Ringe 56mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4Ringe 56mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4Ringe 56mm rt Ergogrip Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-5818002
Hersteller:
     KEBAergo
Herst.-Nr.:
     5818002
EAN/GTIN:
     4003801037462
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
WEDO® Präsentations-Ordner ERGOGRIP, Rücken rot, Deckel schwarz. Äußerst robuste Mappe, für eine optimale Präsentation und Aufbewahrung von Unterlagen, Prospekten und Bildern. Mit patentierter 4 Ring Mechanik, für schnelles Öffnen und Tauschen der Blätter. Format A4, Rückenbreite 56 mm, Füllhöhe 50 mm. Vorderdeckel mit Einstecktasche. Maße: 31,3 x 5,6 x 28,0 cm. Gewicht 580 g
Weitere Informationen:
Höhe:
313
Produkt-Typbezeichnung:
Ergogrip breit
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Metallmechanik
Artikelbezeichnung:
Präsentationsordner
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
280
Verwendung für Papierformate:
A4
Typbezeichnung des Motivs:
ab 250 Stück individueller Druck
Durchmesser des Rings:
56
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
60 Monate
Produkttypbezeichnung:
Ergogrip breit
Verwendung für Papierformat:
A4
Durchmesser des Ringes:
56
Herstellerprodukttyp:
Ergogrip breit
Herstellerproduktbezeichnung:
Präsentationsordner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.