Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Kühltasche 16,5 L h.grau BigBox Cooler L
Artikel-Nr.:
     C1137-582520
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     582520
EAN/GTIN:
     4003801858135
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel
WEDO® BigBox Cooler, die maßgeschneiderte Kühltasche zum BigBox Shopper Größe L ... auch alleine verwendbar! Der BigBox Cooler bringt Ihren Tiefkühl-Einkauf sicher nach Hause, denn das robuste Innenfutter aus EPE/Aluminium-Beschichtung sorgt für optimale Thermo-Isolierung. Der Deckel lässt sich durch den 2-Wege-Reißverschluss komplett öffnen, so dass auch sperrige Artikel, wie z.B. TK-Pizza bequem eingepackt werden können. Der BigBox Cooler passt perfekt in den BigBox Shopper Größe L, der komfortablen Einkaufstasche, die sich im Handumdrehen in eine Kofferraumbox verwandelt und lässt sich auch flach im zusammengelegten BigBox Shopper verstauen. Die Kühltasche ist mit einem praktischen Tragegriff ausgestattet. Außenmaterial: strapazierfähiges Polyester. Volumen: 16,5 Liter. Maße: 35,0 x 21,6 x 27,0 cm. Farbe: hellgrau. Lieferung im bebilderten SB-Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
BigBox Cooler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.