Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Konferenzmappe A4 sw 4-Ring herausnehmbar
Artikel-Nr.:
     C1137-585001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585001
EAN/GTIN:
     4003801792415
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO® Konferenzmappe für DIN A4-Formate - auch ideal für Linkshänder. Diese vielseitige Konferenzmappe verfügt über eine mit Klettband befestigte herausnehmbare 4-Ring-Mechanik (Ø 32 mm, Füllhöhe 21 mm) und eine ebenfalls herausnehmbare Schreibunterlage mit Metallklemme. Darüber hinaus bieten ein großes Einsteckfach, ein Reißverschlussfach, vier Stiftschlaufen, vier Einstecktaschen sowie drei unterschiedlich breite Gummizugschlaufen im Inneren viel Platz für Unterlagen und Utensilien. Die Konferenzmappe ist aus einer Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gefertigt. Sie wird mit einem Reißverschluss verschlossen und ist außen mit einem weiteren Reißverschlussfach und einer Einstecktasche mit Klettverschluss ausgestattet. Maße: ca. 375 x 280 x 64 mm, verpackt im attraktiven Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunstleder
Schultergurt vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Tiefe:
280
Höhe:
64
Beschreibung der Besonderheiten:
Auch ideal für Linkshänder. 4-Ring-Mechanik und Schreibunterlage mit Metallklemme sind herausnehmbar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Durchmesser des Ringes:
32
Artikelbezeichnung:
Konferenzmappe A4
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Produkttypbezeichnung:
Elegance
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
1 großes Einsteckfach, 1 Reißverschlussfach, 4 Stiftschlaufen, 4 Einstecktaschen, 3 unterschiedlich breite Gummizugschlaufen
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik, herausnehmbar
Breite:
375
Griff vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
1 großes Einsteckfach, 1 Reißverschlussfach, 4 Stiftschlaufen, 4 Einstecktaschen, 3 unterschiedlich breite Gummizugschlaufen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Durchmesser des Rings:
32
Herstellerproduktbezeichnung:
Konferenzmappe A4
Herstellerprodukttyp:
Elegance
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.