| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-59350512 Herst.-Nr.: 59350512 EAN/GTIN: 4003801867649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Little Messenger Bag COLLEGE Die kleine Messengertasche aus unserer COLLEGE-Serie ergänzt die Linie perfekt, wenn man (nur) die wichtigsten Dinge stylisch unterbringen möchte. Zwei Reißverschluss-taschen außen und eine innenliegende Reißverschlusstasche bieten in der komplett gefütterten Tasche übersichtlich Platz für kleine Utensilien. Der verstellbare Schultergurt bringt die Little Messenger Bag auf die richtige Höhe und ermöglicht mit seiner Länge das diagonale Tragen der Tasche. Gefertigt aus strapazierfähigem Polyester mit wasserabweisender Beschichtung in Leinenoptik für den coolen Look After Work. Aus pflegeleichtem Polyester. Außenmaße: ca. 20,5 x 6 x 22,5 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 225 | Produkt-Typbezeichnung: | College | Art des Verschlusses: | Reißverschluss | Artikelbezeichnung: | Little Messenger Bag | Farbe: | grau | Tiefe: | 60 | Werkstoff: | Polyester | Typbezeichnung: | Messengertasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Zwei Reißverschlusstaschen außen, innenliegende Reißverschlusstasche, komplett gefüttert, verstellbarer Schultergurt, wasserabweisender Beschichtung in Leinenoptik | Breite: | 205 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Garantie gewährt: | Ja | Griff vorhanden: | Nein | Schultergurt vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 24 Monate | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Produkttypbezeichnung: | College | Herstellerproduktbezeichnung: | Little Messenger Bag | Herstellerprodukttyp: | College |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, wedo umhängetasche, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |