Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Radierer RazzeGUM f.sort. Dreiecksform
Artikel-Nr.:
     C1137-59624
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     59624
EAN/GTIN:
     4003801852829
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
WEDO® Bleistift-Radierer RAZZE-Gum. Dreieckiger Designradierer mit farbiger, geriffelter Oberfläche und weißem Kern. Material: Kunststoff, ohne PVC, phthalat- und latexfrei. Maße: Radierer ca. 2,1 x 2,1 x 3,5 cm. Sortiert in den Farben Blau, Pink, Grün und Orange. EAN-Auszeichnung auf der Banderole.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert in den Farben Blau, Pink, Grün und Orange
Länge:
21
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreieckiger Designradierer mit farbiger, geriffelter Oberfläche und weißem Kern. Material: Kunststoff, ohne PVC, phthalat- und latexfrei.
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift-Radierer
Höhe:
35
Produktverwendung:
Bleistift, Buntstift
Herstellerprodukttyp:
RazzeGUM
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung des Motivs:
Dreieckiger Designradierer
Material der Schiebemanschette:
Papier
Breite:
21
Produkt-Typbezeichnung:
RazzeGUM
Artikelbezeichnung:
Bleistift-Radierer
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
RazzeGUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,72417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,63008*
€ 30,4998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,58016*
€ 26,87039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,86016*
€ 26,01359
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,55008*
€ 25,6446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38008*
€ 20,6823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.