Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefständer Acryl gk.sw Exclusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefständer Acryl gk.sw Exclusiv
Briefständer Acryl gk.sw Exclusiv
Briefständer Acryl gk.sw Exclusiv
Briefständer Acryl gk.sw Exclusiv
Briefständer Acryl gk.sw Exclusiv
Artikel-Nr.:
     C1137-603001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     603001
EAN/GTIN:
     4003801796420
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Dokumentenhalter
briefständer schwarz wedo acryl
WEDO Acryl-Briefständer mit 2 Fächern, hochwertiges Accessoire aus der Schreibtischserie acryl exklusiv . Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen diesen Accessoires eine kühle Eleganz mit außergewöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch. Maße: 17,0 x 6,8 x 12,0 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Höhe:
120
Anzahl der Fächer:
2
Artikelbezeichnung:
Briefständer Acryl Exklusiv
Farbe:
glasklar
Tiefe:
68
Werkstoff:
Acryl
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
170
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung im attraktiven Geschenkkarton
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.