| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-605101 Herst.-Nr.: 605101 EAN/GTIN: 4003801858913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Acryl-Butler mit Zettelbox, inkl. 150 Blatt Papier. Hochwertiges Accessoire aus der Schreibtischserie acryl exklusiv. Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen diesen Accessoires eine kühle Eleganz mit außergewöhnlicher Optik. Der Butler ist mit einem Stiftfach und zwei weiteren Sammelfächern ausgestattet. Das Notizzettelfach ist mit 150 Blatt Papier (9 x 9 cm) gefüllt. Transparente Gummifüßchen sorgen für einen möbelschonenden, rutschfesten Stand. Maße: ca. 16,4 x 9,7 x 8,9 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 89 | Anzahl der Fächer: | 4 | Tiefe: | 97 | Farbe: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Butler mit Zettelbox incl. 150 Blatt Papier acryl exklusiv | Werkstoff: | Acryl | Breite: | 164 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit einem großen Stiftfach und zwei weiteren Sammelfächern sowie einem Notizzettelfach mit 150 Blatt Papier (9 x 9 cm) | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 24 Monate |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, Sockelblock, Zettelbox, Zettelkasten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, schreibtischbutler schwarz wedo, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |