Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butler Acryl gk.sw Exclusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butler Acryl gk.sw Exclusiv
Butler Acryl gk.sw Exclusiv
Butler Acryl gk.sw Exclusiv
Butler Acryl gk.sw Exclusiv
Butler Acryl gk.sw Exclusiv
Artikel-Nr.:
     C1137-606001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     606001
EAN/GTIN:
     4003801796451
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
WEDO Acryl-Butler, hochwertiges Accessoire aus der Schreibtischserie acryl exklusiv . Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen diesen Accessoires eine kühle Eleganz mit außergewöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch. Maße: 12,0 x 8,5 x 10,0 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Artikelbezeichnung:
Butler Acryl Exklusiv
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
Acryl
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.