Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Abroller gk.sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Abroller gk.sw
Acryl Abroller gk.sw
Acryl Abroller gk.sw
Acryl Abroller gk.sw
Acryl Abroller gk.sw
Artikel-Nr.:
     C1137-609001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     609001
EAN/GTIN:
     4003801799049
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
WEDO® Acryl-Klebefilm-Abroller für Rollen bis 19 mm x 33 m, hochwertiges Accessoire aus der Schreibtischserie "acryl exklusiv". Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen diesen Accessoires eine kühle Eleganz mit außergewöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch. Transparente Gummifüßchen sorgen für einen möbelschonenden, rutschfesten Stand. Maße: 15,1 x 6,9 x 8,3 cm. Lieferung mit Klebefilm im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
max. Breite des Klebebandes:
19
Breite:
83
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle Klebefilm
Messer auswechselbar:
Nein
Farbe:
schwarz
gefüllt:
Ja
max. Länge des Klebebandes:
33
Höhe:
69
Tiefe:
151
Garantiedauer:
24 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung im attraktiven Geschenkkarton
Artikelbezeichnung:
Klebefilmabroller Acryl Exklusiv
Herstellerproduktbezeichnung:
Klebefilmabroller Acryl Exklusiv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.