Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butler lang Bambus br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butler lang Bambus br
Butler lang Bambus br
Butler lang Bambus br
Butler lang Bambus br
Butler lang Bambus br
Artikel-Nr.:
     C1137-611007
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     611007
EAN/GTIN:
     4003801795454
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO Butler mit zwei Fächern, zwei Einsätzen für Stifte und einem Aluminium-Einsatz für Büroklammern. Außergewöhnliches Accessoire aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Das moderne Design wird durch die trendige Materialkombination zusätzlich unterstrichen. Maße: 31,8 x 6,8 x 6 cm. Einzeln verpackt im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Höhe:
60
Anzahl der Fächer:
4
Tiefe:
68
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Butler lang aus Bambus
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 Fächern, 2 Einsätzen für Stifte und einen Aluminium-Einsatz für Büroklammern
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
318
Werkstoff:
Bambus / Alu
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Butler lang aus Bambus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.