Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhalter Bambus br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenhalter Bambus br
Visitenkartenhalter Bambus br
Visitenkartenhalter Bambus br
Visitenkartenhalter Bambus br
Visitenkartenhalter Bambus br
Artikel-Nr.:
     C1137-611407
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     611407
EAN/GTIN:
     4003801795478
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
WEDO Visitenkartenhalter mit Stahlkugel, außergewöhnliches Accessoire aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Das moderne Design wird durch die trendige Materialkombination zusätzlich unterstrichen. Maße: 11,4 x 10 x 6,9 cm. Einzeln verpackt im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Stahlkugel
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
100
Breite:
114
Farbe:
braun
Register vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
max. Anzahl der Karten:
70
Tiefe:
69
max. zulässsige Abmessung der Karte wird unterstützt:
variabel
gefüllt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Visitenkartenhalter Bambus
Werkstoff:
Bambus
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
von oben und seitlich
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
variabel
Anordnung der Lage der Zugriffsseite:
von oben und seitlich
Herstellerproduktbezeichnung:
Visitenkartenhalter Bambus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.