| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-611707 Herst.-Nr.: 611707 EAN/GTIN: 4003801854311 |
| |
|
| | |
| WEDO® Tischorganizer mit Klebefilm-Abroller, eins von vielen außergewöhnlichen Accessoires aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Die praktische Box besteht aus einem Stifteeinsatz für 6 Stifte, einem tiefen Sammelfach, einer Schublade sowie einem Klebefilm-Abroller. Lieferung inklusive Klebefilm. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Maße: ca. 10,3 x 10,3 x 11,7 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Bambus | Artikelbezeichnung: | Tischorganizer | Farbe: | braun | Anzahl der Fächer: | 8 | Werkstoff: | Holz | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Die praktische Box besteht aus einem Stifteeinsatz für 6 Stifte, einem tiefen Sammelfach, einer Schublade sowie einem Klebefilm-Abroller. Lieferung inklusive Klebefilm. | Garantiedauer: | 24 Monate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler holz, schreibtisch organizer |
| | |
| |