Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefständer Bambus br 2 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefständer Bambus br 2 Fächer
Briefständer Bambus br 2 Fächer
Briefständer Bambus br 2 Fächer
Briefständer Bambus br 2 Fächer
Briefständer Bambus br 2 Fächer
Briefständer Bambus br 2 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1137-61307
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     61307
EAN/GTIN:
     4003801795492
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Kartenständer
Tischkartenhalter
WEDO Briefständer mit 2 Fächern, außergewöhnliches Accessoire aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Maße: 14 x 6,2 x 9 cm. Einzeln verpackt im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Farbe:
braun
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
90
Artikelbezeichnung:
Briefständer Bambus
Werkstoff:
Bambus
Breite:
140
Tiefe:
62
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefständer Bambus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.