Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butler schräg Bambus br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butler schräg Bambus br
Butler schräg Bambus br
Butler schräg Bambus br
Butler schräg Bambus br
Butler schräg Bambus br
Butler schräg Bambus br
Artikel-Nr.:
     C1137-61507
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     61507
EAN/GTIN:
     4003801795461
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO Butler mit 3 Fächern und einem Einsatz für Stifte etc., außergewöhnliches Accessoire aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Maße: 15,4 x 12,3 x 9 cm. Einzeln verpackt im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Anzahl der Fächer:
3
Artikelbezeichnung:
Butler schräg Bambus
Farbe:
braun
Breite:
154
Tiefe:
123
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Fächern und Stifteeinsatz
Werkstoff:
Bambus
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Butler schräg Bambus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.