| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-6256 Herst.-Nr.: 6256 EAN/GTIN: 9008056062561 |
| |
|
| | |
| TRODAT Ersatz-Stempelkissen schwarz, Typ 6/4850, 2er SB-Packung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Verwendung für Produkt: | 4850 / 4850L | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Stück in SB-Packung | Produkt-Typbezeichnung: | 6/4850 | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Herstellerprodukttyp: | 6/4850 | Produkttypbezeichnung: | 6/4850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, ersatzstempelkissen trodat, druckerpatrone |
| | |
| |