Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-467990 Herst.-Nr.: 6268 EAN/GTIN: 9008056062684 |
| |
|
| | |
| TRODAT Ersatz-Stempelkissen blau, Typ 6/57,2er Packung Weitere Informationen: | | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Verwendung für Produkt: | 5207 / 5470 | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Stück in SB-Packung | Schreibfarbe des Stempels: | blau | Produkt-Typbezeichnung: | 6/57 | Produkttypbezeichnung: | 6/57 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, selbstfärber trodat, permanentstempel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 5,49* | € 8,44* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 5,48* | € 8,45* | | | | | 3 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 2,90* | ab € 6,00* | € 9,08* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 5,50* | ab € 7,54* | € 12,22* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 4,95* | ab € 8,48* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|