Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Briefablage A4 sw Black Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Briefablage A4 sw Black Office
Acryl Briefablage A4 sw Black Office
Acryl Briefablage A4 sw Black Office
Acryl Briefablage A4 sw Black Office
Acryl Briefablage A4 sw Black Office
Acryl Briefablage A4 sw Black Office
Artikel-Nr.:
     C1137-638001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     638001
EAN/GTIN:
     4003801860923
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
WEDO® Briefablage A4, stapelbar, aus der Schreibtischserie BLACK OFFICE. Die effektvolle Kombination aus schwarz mattiertem Acrylglas mit tiefschwarz glänzenden Akzenten wirkt edel und elegant und unterstreicht das gewisse Etwas dieser modernen Schreibtischserie. Gefertigt aus hochwertigem Acrylglas und mit transparenten Gummifüßchen für einen möbelschonenden, rutschfesten Stand ausgerüstet. Maße: 30,5 x 23,8 x 4,8 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Höhe:
48
Produkt-Typbezeichnung:
black office
Farbe:
schwarz
Tiefe:
238
Artikelbezeichnung:
Briefablage Acryl
Werkstoff:
Acryl
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
305
stapelbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.