Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmer Metall 52mm co vernickelt Briefklemm.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmer Metall 52mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 52mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 52mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 52mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 52mm co vernickelt Briefklemm.
Artikel-Nr.:
     C1137-6421350
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     6421350
EAN/GTIN:
     4003801019819
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
WEDO Briefklemmer 52 mm Breite. Notizklemmer aus vernickeltem Metall, mit starker Feder und Aufhängeöse. Hält Notizen zusammen, am Arbeitsplatz oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber | Silber
Artikelbezeichnung:
Briefklemmer
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
52
Beschreibung der Besonderheiten:
mit starker Feder und Aufhängeöse. Hält Notizen zusammen, am Arbeitsplatz oder an der Wand
Werkstoff:
Metall vernickelt
max. Klemmdicke:
25
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Ausführung des Gebindes:
unverpackt
Garantiedauer:
24 Monate
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefklemmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.