Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmer Metall 63mm co vernickelt Briefklemm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmer Metall 63mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 63mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 63mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 63mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 63mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 63mm co vernickelt Briefklemm.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976909240
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     6421360
EAN/GTIN:
     4003801019796
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
WEDO Briefklemmer 63 mm Breite. Notizklemmer aus vernickeltem Metall, mit starker Feder und Aufhängeöse. Hält Notizen zusammen, am Arbeitsplatz oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Briefklemmer
Farbe:
silber | Silber
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
63
Werkstoff:
Metall vernickelt
Beschreibung der Besonderheiten:
mit starker Feder und Aufhängeöse. Hält Notizen zusammen, am Arbeitsplatz oder an der Wand
max. Klemmdicke:
35
Garantiedauer:
24 Monate
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Ausführung des Gebindes:
unverpackt
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefklemmer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 8,82*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,92*
€ 17,32008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.