Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmer Metall 75mm co vernickelt Briefklemm.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmer Metall 75mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 75mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 75mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 75mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 75mm co vernickelt Briefklemm.
Klemmer Metall 75mm co vernickelt Briefklemm.
Artikel-Nr.:
     C1137-6421375
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     6421375
EAN/GTIN:
     4003801019802
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
WEDO Briefklemmer 75 mm Breite. Notizklemmer aus vernickeltem Metall, mit starker Feder und Aufhängeöse. Hält Notizen zusammen, am Arbeitsplatz oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Briefklemmer
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall vernickelt
max. Klemmdicke:
45
Farbe:
silber | Silber
Ausführung des Gebindes:
unverpackt
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit starker Feder und Aufhängeöse. Hält Notizen zusammen, am Arbeitsplatz oder an der Wand
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefklemmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.