Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Magnetklemmer Set Glossy 4 Stück gk.sw
Artikel-Nr.:
     C1137-6422016
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     6422016
EAN/GTIN:
     4003801857947
WEDO® Notiz-Magnethalter GLOSSY. Die praktischen Klammern aus glasklarem Kunststoff mit schwarzen, geriffelten Griffflächen sind echte Hingucker. Ausgestattet mit einem starken Magneten sorgen sie dafür, dass Ihre Notizen dekorativ auf allen metallischen Oberflächen haften bleiben. Haltekraft mind. 20 Blatt Papier im A4-Format (80 g/qm). Maße: ca. 8,4 x 4,0 x 2,1 cm. Lieferung im 4er-Set auf attraktiver SB-Karte.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit schwarzen, geriffelten Grifflächen und Power-Magnet. Haltekraft mind. 20 Blatt Papier im A4-Format (80 g/qm).
Artikelbezeichnung:
Notiz-Magnethalter
Farbe:
glasklar/schwarz
Garantiedauer:
24 Monate
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
40
Sonderform:
Notiz-Magnethalter in Klammerform
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
84
Produkttypbezeichnung:
Glossy
Produkt-Typbezeichnung:
Glossy
Tragfähigkeit:
280
Herstellerprodukttyp:
Glossy
Herstellerproduktbezeichnung:
Notiz-Magnethalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.